曜日別特売

【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付

【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 - HIOKI(日置電機)【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 - HIOKI(日置電機)【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 - HIOKI(日置電機)

校正証明書付となります。LCR測定,DCR測定,スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現LCRモードで最速1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)の高速測定基本確度±0.08%の高精度測定圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

測定モードLCR(LCR測定)、アナライザ(スイープ測定)、連続測定測定レンジ100mΩ~100MΩ、12レンジ(全てのパラメータはZで規定)表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[単位]~9.999999 G[単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°~180.000°)、D:±(0.000000~9.999999)、Q:±(0.00~99999.99)、Δ%:±(0.0000%~999.9999%)測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード/5mV~5Vrms、(1MHzまで)10mV~1Vrms(1.0001MHz~5MHz)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~50mArms(1MHzまで)10μA~10mArms(1.0001MHz~5MHz)、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV~1Vrms(100kHzまで)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~100mArms(100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ)、10μArmsステップ出力インピーダンス(Ω)通常モード/100、低インピーダンス高精度モード/10測定時間0.5ms(100kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、コンパレータ、BIN測定(分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能インターフェイスEXT I/O(ハンドラ)、RS-232C、GP-IB、USB通信、USBメモリ、LAN電源(V)AC90~264(50/60Hz)150VAmax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×307×119仕様【測定パラメータ】Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76744177IM3570(校正証明書付)564-3412-80-70
107,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76744186IM3570(校正証明書付)1064-3412-80-71
127,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76744195IM3570(校正証明書付)1564-3412-80-72
147,400
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76744204IM3570(校正証明書付)2064-3412-80-73
167,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76744213IM3570(校正証明書付)3064-3412-80-74
208,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669686IM3570(校正証明書付)4064-3412-80-78
268,600
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669729IM3570(校正証明書付)5064-3412-80-79
319,100
309,800
340,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669756IM3570(校正証明書付)1(延長)64-3412-80-75
8,320
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76744229IM3570(校正証明書付)1(延長)64-3412-80-40
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76744229IM3570(校正証明書付)64669756IM3570(校正証明書付)IM3570(校正証明書付) 【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 HIOKI(日置電機) 64669756【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付HIOKI(日置電機)1個
8,298
税込9,128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする