【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付

【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付 - HIOKI(日置電機)

校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

測定チャンネル数1ch測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度印加電圧(V)0.1~1000.0測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ測定時間ディレー時間/0~9999ms機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1質量(kg)5.9内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76744299SM7110(校正証明書付)564-9717-27-70
58,500
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76744308SM7110(校正証明書付)1064-9717-27-71
69,000
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76744317SM7110(校正証明書付)1564-9717-27-72
79,500
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76744326SM7110(校正証明書付)2064-9717-27-73
90,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76744335SM7110(校正証明書付)3064-9717-27-74
111,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669905SM7110(校正証明書付)4064-9717-27-78
142,500
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669939SM7110(校正証明書付)5064-9717-27-79
168,750
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669966SM7110(校正証明書付)1(延長)64-9717-27-75
4,440
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76744344SM7110(校正証明書付)1(延長)64-9717-27-40
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76744344SM7110(校正証明書付)64669966SM7110(校正証明書付)画像準備中【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付HIOKI(日置電機)1個
4,398
税込4,838

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする