いけうち
直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
質量(g)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
噴出量(L/min)
異物通過径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76748377
1/4MUT+CP37S303
(噴量)37
(標準圧力時)1.17
1
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748386
1/4MUT+CP49S303
(噴量)49
(標準圧力時)1.56
1.2
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748395
1/4MUT+CP80S303
(噴量)80
(標準圧力時)2.54
1.5
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748404
1/4MUT+CP111S303
(噴量)111
(標準圧力時)3.51
1.8
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748413
1/4MUT+CP136S303
(噴量)136
(標準圧力時)4.3
2
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748429
1/4MUT+CP247S303
(噴量)247
(標準圧力時)7.81
2.6
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748438
1/4MUT+CP322S303
(噴量)322
(標準圧力時)10.2
3
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748447
1/4MUT+CP445S303
(噴量)445
(標準圧力時)14.1
3.5
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください