直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ

直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ - いけうち直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ - いけうち直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ - いけうち

エアー増幅機能付きエアーノズル。

標準操作圧力(MPa)0.3材質S303内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
規格
空気消費量(L/min)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767518341/8FEJA150S303Rc1/8(エアー量)150(標準圧力時)150405
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
767518431/4FEJA300S303Rc1/4(エアー量)300(標準圧力時)300700
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
767518593/8FEJA450S303Rc3/8(エアー量)450(標準圧力時)4501520
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
767518683/8FEJA750S303Rc3/8(エアー量)750(標準圧力時)7502370
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする