ワールドクラフト
梱包テープカッター付48mm
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)
193
主な用途
梱包用
特性
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76753137
WRC-PTC-50
透明
48
50
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください