ワールドクラフト
紙紐
新聞紙や雑誌、本を束ねるのに便利な紙紐です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76753234
BM-KH-100
2
100
紙
茶
234
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
76753225
BM-KH-50
2
50
紙
茶
113
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください