曜日別特売

養生テープ50×25

養生テープ50×25 - ワールドクラフト
(1件のレビュー)

作業用の保護テープや荷造りに万能な養生テープです。パツっとキレイに切れ、跡がのこりづらくキレイに剥がすことができます。資材の役割だけでなく、収納・目印・付箋がわりとしてもお使いいただけます。

幅(mm)50質量(g)156主な用途養生用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76753243BM-YJ-T25
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76753243
2022-09-27
用途: 商品の梱包や災害対策
卸売・小売業

まだ使用はしていませんが、以前に使っていた商品と同型の物ですので、問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする