朝日産業(捕虫器・包装機器)
ムシキャパ
グッドデザイン賞を受賞したデザイナーズ捕虫器 LEDになり誘虫効果はそのままで今までの5倍長持ち
羽虫、蠅の捕虫
用途
カフェ、ヘアサロン、ベーカリー、キッチン、玄関、リビング、ホテル、ペットショップ、幼稚園/保育園、病院
有効面積(m
2
)
~50
点灯方式
LED
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
189×189×266
質量(kg)
1.0
ランプ
誘虫:LDT3BL・1灯(3.2W)
付属品
捕虫紙S-7(2個)ほか
消費電力(W)
3.2
寿命
20000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※捕虫紙とランプは消耗品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76754354
MSC-002
オープン
¥
33,900
¥37,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません