曜日別特売

オリタタミコンテナ<軽量タイプ>

オリタタミコンテナ<軽量タイプ> - スマートバリューオリタタミコンテナ<軽量タイプ> - スマートバリューオリタタミコンテナ<軽量タイプ> - スマートバリューオリタタミコンテナ<軽量タイプ> - スマートバリューオリタタミコンテナ<軽量タイプ> - スマートバリューオリタタミコンテナ<軽量タイプ> - スマートバリューオリタタミコンテナ<軽量タイプ> - スマートバリュー

持ち運びも便利な軽量タイプ。書類や事務用品の保管に最適。薄型だから折りたたんで省スペースでの保管が可能。

材質ポリプロピレン耐荷重(kg)15外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)311有効内寸法・幅(mm)493内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
最大積載段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76756987JL50N-TB50530×366×325透明/ブルーなし605
2,170
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
76756996JL50F-TB50530×366×336透明/ブルーあり715
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする