曜日別特売

ファン付LEDデスクライト(スタンド)

ファン付LEDデスクライト(スタンド) - DAISHIN(大進)ファン付LEDデスクライト(スタンド) - DAISHIN(大進)ファン付LEDデスクライト(スタンド) - DAISHIN(大進)ファン付LEDデスクライト(スタンド) - DAISHIN(大進)ファン付LEDデスクライト(スタンド) - DAISHIN(大進)ファン付LEDデスクライト(スタンド) - DAISHIN(大進)ファン付LEDデスクライト(スタンド) - DAISHIN(大進)ファン付LEDデスクライト(スタンド) - DAISHIN(大進)

狙ったところがピンポイントに涼しいデスクファンにライトがついた1台2役のデスクファンライト。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。
3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。
首の可動域が広く、お好みの角度で使用可。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き

電球の種類LEDコード長さ(m)1.5アーム角度調整調光の可否電源DC12V 1A光源LED調光方式3段階(100/200/300ルーメン)光色3段階(電球色、温白色、昼光色)風量調整3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×210×470付属品取扱説明書、アダプター内容量1台
注意
※屋内専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757023DLF-D300WHホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76757039DLF-D300BKブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする