連結平台車

連結平台車 - ヒロコーポレーション連結平台車 - ヒロコーポレーション連結平台車 - ヒロコーポレーション連結平台車 - ヒロコーポレーション連結平台車 - ヒロコーポレーション連結平台車 - ヒロコーポレーション
(1件のレビュー)

重い荷物もラクラク移動です。
小型で場所も取らず、連結すれば、 大きさも変え便利です。
押し入れストックや衣装ケースの出し入れ、衣替えなどにも便利で、取っ手つきで持ち運びも楽々です。

用途重たい物もらくらく移動、連結可能平台車に。サイズS寸法(幅W×長さL)(cm)約14.5×41特性スタッキング可車輪タイプ360度回転内容量1台
注意
※本製品の耐荷重は30kgです。それ以上の負荷をかけて使用しないでください。
※ご使用の前に破損等がないか確認をしてください。本製品に破損個所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
※お子様や使い方を理解できない人には、使用させないでください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
※本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
※本製品に人間を載せて使用しなでください。
※本製品を屋外で使用しないでください。常温・屋内で使用されることを想定してあります。
※高温、低温、多湿、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。
※著しい凹凸での使用阿多は鋭利な突起のある床面での乗り越しは避けてください。
※電源コード等を踏まないようにしてください。
※必ず水平は場所でご使用ください。
※ご使用後は台車の放置をしないでください。思わぬ事故につながります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757075DLHLC2200230約0.41ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76757075
2022-05-22
用途: 改装工事時の家具の移動
Re.Swat株式会社建設業・工事業

手軽で持ち運びが楽なうえ、思い家具も軽々と移動ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする