エレコム
スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、ケース内側に愛らしいフラワープリントを施した薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。
材質
本体:合成皮革、ABS、ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
タイプ
色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757373
P-05PLFUSJPND
-
-
-
ディープピンク
-
ケース本体×1
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌々日出荷
76757364
P-05PLFUSJBU
汎用
スタンド機能、薄型、マグネット付、ポケット付、ストラップホール付
手帳型
ネイビー
(参考)約70~80×約12×約150~170
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください