曜日別特売

スマホ用 バンパー シリコン S~Mサイズ (~6.2インチ) スマホリング付

スマホ用 バンパー シリコン S~Mサイズ (~6.2インチ) スマホリング付 - エレコム

スマホリング付きで落下を防止!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするシリコンバンパー。

セット内容シリコンバンパー×1、スマホリング×1、吸着強化フィルム×1寸法(mm)[リング]収納時:幅約35.5×奥行約6.9×高さ約52.9 (リング部含む)貼り付け面:幅約35.3×高さ約40.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757389P-SBSTR04BKブラック幅約60~73mm×奥行約12mm×高さ約130~160mmスタンド機能、フィンガーリング付バンパー[バンパー]:シリコン[リング]:ポリカーボネート、亜鉛合金(貼り付け面:ポリウレタン)
オープン
取扱い終了
76757398P-SBSTR04WHホワイト幅約60~73mm×奥行約12mm×高さ約130~160mmスタンド機能、フィンガーリング付バンパー[バンパー]:シリコン[リング]:ポリカーボネート、亜鉛合金(貼り付け面:ポリウレタン)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする