エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホ用 バンパー シリコン S〜Mサイズ (〜6.2インチ) スマホリング付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76757398
品番
P-SBSTR04WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマホリング付きで落下を防止!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするシリコンバンパー。
色
ホワイト
対応機種
幅約60〜73mm×奥行約12mm×高さ約130〜160mm
特性
スタンド機能、フィンガーリング付
タイプ
バンパー
材質
[バンパー]:シリコン[リング]:ポリカーボネート、亜鉛合金(貼り付け面:ポリウレタン)
セット内容
シリコンバンパー×1、スマホリング×1、吸着強化フィルム×1
寸法(mm)
[リング]収納時:幅約35.5×奥行約6.9×高さ約52.9 (リング部含む)貼り付け面:幅約35.3×高さ約40.3