曜日別特売

スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能

スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 - エレコムスマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 - エレコム

スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、なめらかな質感で誰の手にも馴染むシンプルな形とカラーを採用した手帳型マルチカバー。

対応機種汎用特性スタンド機能、マグネット付、ポケット付、ストラップホール付タイプ手帳型材質本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約70~80×約12×約150~170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757538P-05PLFY2SBKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
76757547P-05PLFY2SBUブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする