手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線ボタン数5個(ホイールボタン含む)読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルーサイズM付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1連続動作時間約363時間連続待機時間約833日内容量1個