曜日別特売

iPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック

iPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクター形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。

セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約193×267×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757775TB-A21RHVBKiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)ブラックTPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76757775
2024-03-27
用途: ガス設備点検用システムの端末として使用
三谷産業イー・シー株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

IPAD 39で使用しています。
非常に頑丈で、作業環境があまりよくない場所でも、IPAD本体を傷つけないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする