曜日別特売

コンブレーカー スポット・ワイド2灯式ヘッドライト

コンブレーカー スポット・ワイド2灯式ヘッドライト - GENTOS

コンブレイカーシリーズ スポット・ワイド2灯式ヘッドライト
遠方照射に最適なメインライト(スポット)と近距離照射に最適なエリアライト(ワイド)を独立搭載
単3アルカリ電池×2本使用でメインライト最大500ルーメンの高出力
5.5時間の連続点灯が可能
メイン時High/Mid/Eco + エリアの4段階照射でエリア時は31時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
メモリー機能搭載で前回点灯時のモードを記憶(電池を抜くとリセット)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)500~50連続点灯時間(時間)約5.5~33照射距離(m)最大約125防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約71.4×48.4×46.6質量(g)136落下耐久(m)1付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×2本(付属)内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759726CB-632D
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS CB-632D点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする