曜日別特売

ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド

ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド - GENTOS

小型高出力ヘッドライト
ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル
小型のボディながら最大700ルーメンの高出力
2時間の連続点灯が可能
サブライトで暖色の点灯も可能
High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯
付属の専用バッテリーに加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
バッテリーは直充電が可能
大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)700~10連続点灯時間(時間)約2~40照射距離(m)最大約198防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8質量(g)105電源リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(付属)or単4アルカリ電池×3本(別売)落下耐久(m)2付属品すべり止めヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(WS-10SB)電源タイプ充電式使用電池リチウムポリマー充電池(付属)or単4アルカリ電池×3本(別売)内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759805WS-300H
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS WS-300H点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76759805WS-300H13195625WS-400HWS-300H ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOS 13195625ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンドGENTOS1台
5,498
欠品中
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする