曜日別特売

レクシード ペンライト充電式

レクシード ペンライト充電式 - GENTOS

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ペンライト充電式モデル
最大200ルーメンの出力
2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は16時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
マグネット搭載テールスイッチでON/OFF
ペンクリップ付属

用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)200(Highモード時)/ 60(Midモード時)/ 10(Ecoモード時)質量(g)52連続点灯時間(時間)約2~16照射距離(m)最大約45落下耐久(m)2付属品ペンクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(RX-04SB)充放電回数(回)約500充電時間(時間)約1.5バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)約320ブラック寸法(Φmm×Lmm)約17.6×125.6保護等級IP54使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 320mAh電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759839RX-304R
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS RX-304R点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76759839RX-304R13195677RX-314RRX-304R レクシード ペンライト充電式 GENTOS 13195677レクシード ペンライト充電式GENTOS1台
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする