Kフォース ロングタイムトーチ3x2

Kフォース ロングタイムトーチ3x2 - GENTOS

明るさと点灯時間のバランスを重視したKフォースシリーズ
単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの出力
6時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
消灯状態からスイッチ半押しでモード切り替え可能なローテーションモードスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)130電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)27.0×155.0防塵防水性能64明るさ(Lm)340~55照射距離(m)最大約82連続点灯時間(時間)約6~40落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759927KF-L132DS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS KF-L132DS点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする