ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L

ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L - 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L - 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L - 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L - 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L - 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L - 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L - 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L - 三榮

U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。
独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。

用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
すきま(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76760618NSGU102019PL10020197T14
21,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760627NSGU102021PL10020219T6/T14
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760636NSGU102025PL100202513T6
18,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760645NSGU122019PL12020197T14
23,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760654NSGU122021PL12020219T6
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760663NSGU122025PL120202513T2/T6
19,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760679NSGU152019PL15020197T6/T14
24,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760688NSGU152021PL15020219T2/T6
23,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760697NSGU152025PL150202513人/T2
20,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760706NSGU182019PL18020197T6/T14
26,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760715NSGU182021PL18020219T6
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760724NSGU182025PL180202513T2/T6
22,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760733NSGU202019PL20020197T2/T6
27,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760749NSGU202021PL20020219T2/T6
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760758NSGU202025PL200202513人/T2
25,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760767NSGU202519PL20025197T6/T14
33,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760776NSGU202521PL20025219T6
33,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760785NSGU202525PL200252513T2/T6
29,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760794NSGU242019PL24020197T6
31,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760803NSGU242021PL24020219T2/T6
31,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760819NSGU242025PL240202513人/T2
27,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760828NSGU242519PL24025197T6/T14
37,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760837NSGU242521PL24025219T6
38,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760846NSGU242525PL240252513T2/T6
33,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする