曜日別特売

ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L

ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L - 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L - 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L - 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L - 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L - 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L - 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L - 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L - 三榮

溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。
独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。

長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※U事溝には使用できません
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
すきま(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76760855NSG15151518SL15015187T2
16,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760864NSG15151521SL15015219T2
15,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760873NSG15151525SL150152513
13,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760889NSG15201518SL20015187人/T2
19,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760898NSG15201521SL20015219
17,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760907NSG15201525SL200152513
15,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760916NSG15251518SL25015187人/T2
23,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760925NSG15251521SL25015219
21,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760934NSG15251525SL250152513
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760943NSG20152019SL15020197T14
19,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760959NSG20152021SL15020219T6/T14
18,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760968NSG20152025SL150202513T6
16,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760977NSG20152519SL15025197T14
23,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760986NSG20152521SL15025219T14
21,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76760995NSG20152525SL150252513T14
19,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761004NSG20202019SL20020197T14
23,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761013NSG20202021SL20020219T6
22,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761029NSG20202025SL200202513T2
19,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761038NSG20202519SL20025197T14
28,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761047NSG20202521SL20025219T14
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761056NSG20202525SL200252513T6
22,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761065NSG20252019SL25020197T6
28,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761074NSG20252021SL25020219T2
26,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761083NSG20252025SL250202513人/T2
23,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761099NSG20252519SL25025197T6/T14
34,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761108NSG20252521SL25025219T6
31,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761117NSG20252525SL250252513T2
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761126NSG20302019SL30020197人/T2
32,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761135NSG20302021SL30020219人/T2
29,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761144NSG20302025SL300202513
26,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761153NSG20302519SL30025197T6
38,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761169NSG20302521SL30025219T2
35,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76761178NSG20302525SL300252513人/T2
32,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする