曜日別特売

カールフィッシャー滴定装置 ZDY

カールフィッシャー滴定装置 ZDY - REX[科学研究・開発用品]

REX ZDY-504 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。
体積カールフィッシャー滴定
KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。
試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。
自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。
mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。
測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。
最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。
電量カールフィッシャー滴定
ダイヤフラム付き発電機セル。
自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。
ug、mg、%、ppm、mg / L、ug/ mLなどの選択可能な単位。
測定単位、分極電流、攪拌速度、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。
最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。
一般的な機能
LCDディスプレイ画面。
滴定方法、曲線、結果が詳細に表示されます。
体積KF滴定と電量KF滴定がサポートされています。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認および比較するのに役立ちます。
データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。

仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5%、電量滴定:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 動作電流 1・1.86・5・10ug(H2O)/S | 正確さ ±(5%+3)ug | 再現性 100ugサンプル測定結果のRSD≦3%寸法(mm)340×400×400質量(kg)10電源AC(220±22)V・(50±1)Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762368ZDY-504
オープン
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする