曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME

エコーtoエコー測定対応
探触子の自動識別
別売でさまざまな素材に対応する探触子に対応(TSTU17,TSTU32)
RS232CインターフェースでPC接続(別売のケーブルが必要)
別売のTA230プリンターと組み合わせて印刷が可能
上限値と加減値を設定し、それぞれを超えるとアラームを設定可能
作動モード対応
最大500件データ保存
トレース長最大50mm

仕様標準校正プレート: 4.0mm(スチール)寸法(mm)152×74×35測定範囲1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用)質量(g)220電源単三乾電池 x2(別売)表示分解能0.001mmまたは0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ表示単位mm/inch音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)‐10‐60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762876TIME2136
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする