工業用ビデオ内視鏡TIME100 6010(パイプ直径6.0mm/直視)

工業用ビデオ内視鏡TIME100 6010(パイプ直径6.0mm/直視) - TIME工業用ビデオ内視鏡TIME100 6010(パイプ直径6.0mm/直視) - TIME

ビデオスコープ内視鏡
720P超クリア画像表示
撮影中に写真を取る
リアルタイムスケーリング
クロススケール
ディスプレイサイズ選択可能
360度フルステアリング
最大曲げ角度190度
耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上
WIFI:端末の無線同期表示
8時間の連続動作時間
画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力
チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり
超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx
航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど

仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m(標準)/2.0m(別売り)/7.0m(別売り)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間光源LED照明曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度)照度(Lx)30000視野120度被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞パイプ直径(Φmm)6.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763059TIME100-6010
オープン
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする