曜日別特売

光沢計HP-300

光沢計HP-300 - TIME光沢計HP-300 - TIME光沢計HP-300 - TIME光沢計HP-300 - TIME

HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。
使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能
操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析
ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に
光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
自動校正
1000件測定データを保存
ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能

仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)60度使用環境温度(℃)10-40測定面積Gs(60度):9×15mm保管温度(℃)‐10-70使用環境湿度(%)<85分解能(mV)0.1・1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763086HP-300
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする