曜日別特売

測色計 TCS-810

測色計 TCS-810 - TIME

ガラス、液体の色の測定に適しています CS-810透過分光光度計は、材料の透過率、吸光度、濃度、色、その他のパラメ ータを測定するために特別に設計された高性能分光光度計です。
プラチナコバルト、ガードナーの色調に合致
UV強化シリコンフォトダイオードを採用
測定間隔 1秒
測定時間 1秒
測定径 Φ10mm
使用温湿度 0-45℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
保管温湿度 -25-55℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと

仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポートセンサーデュアル光路アレイセンサー測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる)測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763269TCS-810
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする