ミニタイプ風速計 UT363

ミニタイプ風速計 UT363 - UNI-T

UT363風速計は、温度、風速、および風の計数を測定できます。
省エネルギーHVAC、排気や換気システム及び他の産業で使用できます。
「磁気誘導式風速センサ・NTC負温度係数センサ」風速も温度も測定できます。
磁気誘導式風速センサを採用して安定性や安全性が高い。
【ロングプレス温度単位を切り替えるには、「UNIT」キー】℃または度F。
バックライト付き液晶ディスプレイ。ローバッテリー表示。
MAXモードで測定する場合、メーターは、現在の値よりも大きい値が表示されます。
AVGモードで測定したときには、平均値が表示されます。
1.データホールド、LCDバックライト
2.選択可能な℃/度F
3.オートパワーオフ(キャンセル可能)
4.風速モード:MAX、MIN、リアルタイム
5.風算モード:MAX、2/3 MAX、MIN、AVG、リアルタイム
6. 7単位の選択:m / s、km / h、ft / min、MPH、KNOTS、CFM、CMM
品質認証
CE
EN 61326-2-2

仕様風速精度:±(5%rdg+0.5)、風速分解能:0.1m/s、温度分解能:0.1℃/0.2度F、風力階級:レベル0-12、風力階級の精度:±1、過負荷表示(>45m/s):OL、表示画面:32x26mm寸法(mm)160×50×28質量(g)118電源1.5Vバッテリー(R03)x3温度(℃)-10-50・14-122度F精度±2℃/±4度F風速(m/s)0-30サンプルレート0.5秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764179UT363
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする