真の実効値クランプメーター1000A ±(2%+5) UT205E

真の実効値クランプメーター1000A ±(2%+5) UT205E UNI-T

オートレンジ、大型LCD、真の実効値、オートスケールメモリ、NCV機能を備えたデジタルクランプメーター
CAT III 1000V / CAT IV 600V準拠、CE / ETL準拠
「ゴースト」電圧を除去するためのLoZモード、INVおよびVFD電圧を測定するためのLPF ACV機能、過渡電流をキャプチャするための突入電流モードが付属
0.1℃の分解能で高精度の温度測定機能。AC電流測定範囲を3000Aに拡張するためのフレキシブル電流プローブ
1.懐中電灯搭載
2.NCVマルチセグメントディスプレイ・サウンドおよびライトアラーム
3.真の実効値
4.オートバックライト

仕様AC電流周波数応答:50Hz-60Hz、AC電圧周波数応答:40Hz-400Hz、低電圧周波数(Hz):10Hz-1MHz ±(0.1%+3)、デューティサイクル(%):10%-90% ±(2.6%+7)、表示画面数:6000、カレント周波数:50Hz-60Hz、高電圧周波数:40Hz-400Hz、入力インピーダンス(ACV/DCV):≧10MΩ、表示画面:43x45mm 寸法(mm)272×81×43.5 電池1.5Vバッテリー(R03)x3 クランプ開口(mm)42 静電容量(F)60nF ±(4%+25)・600nF/6uF/60uF/600uF ±(4%+5)・6mF/60mF ±(10%+9) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
交流電流(A)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76764669 UT205E 600m ±(0.8%+3)・6/60 ±(0.5%+5)・600 ±(0.5%+5)・1000 ±(0.5%+5) 6 ±(1.2%+3)・60/600/1000 ±(1%+8) 1000 ±(2%+5) 600 ±(1%+3)・6K/60K/600K ±(1%+2)・6M/60M ±(2%+8) 465
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする