REX[科学研究・開発用品]
ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F
大画面LCDディスプレイ
手動温度補正、1点または2点校正
パラメータ
pH・ORP
校正
1点または2点校正、最大2ポイント
範囲
pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1400 - 1400)mV
正確度
pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS
電源
AC110/220V・50/60Hz
質量(kg)
3
付属品
2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー
仕様
温度補正:手動
寸法(mm)
350×280×190
分解能
pH 0.01pH | mV 1mV
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正
正確度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76764696
PHS-2F
1点または2点校正、最大2ポイント
pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください