曜日別特売

ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706

ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706 - REX[科学研究・開発用品]

REX DZS-706ベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAを使用すると、多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。
1.pX / pH、ORP、導電率、TDS、塩分、比抵抗、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます
2.大画面LCDディスプレイ
3.手動/自動温度補償機能
4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能
5.測定精度を高めるため、導電率を測定する際に自動的に周波数を切り替えることができます
6.電源オフー保護機能でデータ保存できます
7.ug/ L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / L、PXなどのイオン濃度単位を切り替え機能
8.H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-およびユーザーは自分のイオンモードを構築することができます

仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.1%FS、pX:範囲 -2.00-20.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.5%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-100g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-199.9% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x215x93・1kg温度範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.2度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH導電率範囲 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764766DZS-706
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする