曜日別特売

ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708L

ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708L - REX[科学研究・開発用品]

REX DZS-708LベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAあなたは多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。
1.カラータッチスクリーンナビゲーション操作機能
2.自動識別、プラグアンドプレイをサポートする4チャネルユニット設計(pH / pXユニット、導電ユニット、DOユニット)
3.電極管理をサポートするため、最大25つの電極管理機能
4.バッファーグループ管理をサポートするため、DINやNISTなどの25種類のバッファーソリューションの自動識別。 最大6点のpH校正と最大5点の導電率校正機能
5.ug / L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / Lなどのイオン濃縮単位の切り替え機能
6.1つのプローブで0-3000mS/cmの導電率を測定できます
7.ファームウェアのアップグレードとPCの接続できます
8.100V-240V電源電圧

仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.03%FS、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-1000g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x280x130mm・2.5kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-90.00MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764775DZS-708L
オープン
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする