曜日別特売

ポータブル型導電率計 DDBJ-351L

ポータブル型導電率計 DDBJ-351L - REX[科学研究・開発用品]

DDBJ-351Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。同時に、リチウムバッテリーを搭載しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。使用する。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大2000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。

仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:10000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.01% | 温度 ±0.1度C範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-1000g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-130.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-50.0)度C校正5点まで出力インタフェースMiniUSB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764827DDBJ-351L
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする