ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712

ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712 - REX[科学研究・開発用品]

REX DZB-712Lポータブルマルチパラメータアナライザは最も条件の仕事に小型で信頼性の品質を持っています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。
1.複数のパラメータが画面に表示することができます。 同時にpX / pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます
2.複数のイオンモードを提供できます:H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +
3.GLP基準に従い、2200セットの測定データを保存及び印刷することができます。
4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能
5.連続測定、タイミング測定、バランス測定モードの3つの測定モードを提供します。
6.USBインタフェース機能で通信ソフトウェア、PCと接続することができます。
7.小型で低エネルギー設計、 ポータブル作業は便利です。フィールド測定保護レベルはIP65です

仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.5mVまたは±0.1%、pX:範囲 0.00-14.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±1.0%、導電率:範囲 0.000uS/cm-1000ms/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-300.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55・0.3kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764836DZB-712
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする