曜日別特売

ポータブル分析マルチパラメーター DZB-718L

ポータブル分析マルチパラメーター DZB-718L - REX[科学研究・開発用品]

INESA REX DZB-718Lポータブルマルチパラメータアナライザは、ほとんどの条件で動作する小型で信頼性の高い品質を備えています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。INESA科学機器で高品質の製品を見つけてください。
測定パラメータ
pH、mv、イオン、導電率、抵抗率、TDS、塩分、ORP、DO飽和度、温度
pH
自動バッファ認識による1-8ポイントのキャリブレーション。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
各パラメーターで最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。
保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。

仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.1mVまたは±0.03%、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55mm・0.3kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-99.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764845DZB-718L
オープン
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする