ベンチトップ型導電率計 DDSJ-318

ベンチトップ型導電率計 DDSJ-318 - REX[科学研究・開発用品]

DDSJ-318導電率計は、新しい実験室分析機器であり、実験室が導電率、抵抗率、総溶存固形分(TDS)、水溶液の塩分値を正確に測定するのに適しており、純水を測定するためにも使用できます。水の純度と温度、および脱塩プロセスにおける塩分含有量の決定。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメータ。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。

仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:1500セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.3度C範囲導電率 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-20.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-135.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C校正2点まで出力インタフェースUSB・RS232内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764906DDSJ-318
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする