曜日別特売

自動電位差滴定器 ZDJ-4B

自動電位差滴定器 ZDJ-4B - REX[科学研究・開発用品]

REX ZDJ-4B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。
1.測定パラメータと測定結果をLCDディスプレイに表示できます
2.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます
3.新デザインで撹拌機が滴定機に内蔵設計
4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。
5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。
6.pH測定機能があります
7.滴定装置はリニアモータ設計
8.データ管理機能:200組の滴定結果と1組の滴定曲線データを保存できます。

仕様ビュレット:再現性 0.2% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/10000・20mlビュレット:2/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1800.0-1800.0MV・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動(±0.3mV±1ビット)/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg温度補償範囲 -5.0-105.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.3℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764924ZDJ-4B
オープン
649,800
714,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする