曜日別特売

自動電位差滴定器 ZDJ-5B

自動電位差滴定器 ZDJ-5B - REX[科学研究・開発用品]

REX ZDJ-5B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。
1.7インチカラータッチスクリーンナビゲーション操作、リアルタイム機能で滴定曲線および測定結果を表示します
2.新デザインで滴定パイプラインが滴定機に内蔵設計。ユーザー様ニーズに応じて二個目滴定パイプラインは設置可能(オプション)
3.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます。10mL、20mLのビュレットも提供できます。
4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。
5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。
6.100組の滴定方法データを保存できます。
7.データ管理機能:200組の滴定結果データを保存できます。
8.電源オフ保護と自己診断機能
9.USB、RS232とPCに通信可能。専用滴定ソフトウェアが付き。

仕様ビュレット:再現性 0.20% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/2000・20mlビュレット:1/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1999.0-1999.0MV・57585007・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動 ±0.3mV±1ビット/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg温度補償範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.3度C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764933ZDJ-5B
オープン
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする