曜日別特売

ポータブル濁度計 WGZ-100B

ポータブル濁度計 WGZ-100B - REX[科学研究・開発用品]

ポータブル濁度計

仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-100再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764958WGZ-100B
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする