PHSJ-6Lラボ用pHメーターは、環境保護、教育および科学研究、製薬および化学産業、水産業、食品安全性試験などの分野でpH測定に広く使用されています。
7インチのカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。
最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。