ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F

ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F - REX[科学研究・開発用品]

PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。
クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。
pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。
従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。
ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。
さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。
3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。
個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷;
PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。
電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。
ファームウェアのアップグレードをサポートします。

仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C校正5点まで解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C出力インタフェースUSB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765168PXSJ-216F
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする