ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F

ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F - REX[科学研究・開発用品]

PHSJ-4Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネル、タッチデジタルキー、信頼性と耐久性を採用しています。自動温度補正をサポートし、5つのバッファーソリューションを自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートし、PC、シリアルプリンターへのUSB接続をサポートします。測定結果の印刷を許可します。
大画面ドットマトリックスLCDディスプレイ、直感的で明確、そして包括的なコンテンツ。
新素材のPCパネルを使用し、デジタルキーに触れ、信頼性と耐久性を高め ます。
3種類の読み取りモード:スマート読み取り機能、エンドポイントをインテリジェントに区別します。時限読み取り機能、読み取り値の自動タイミング保存、連続読み取り機能、連続測定(サポート間隔連続測定)。
電極性能リマインダー機能と電極校正リマインダー機能をサポートします。
サポート自動温度補償、の自動識別23緩衝液の種類などGB 、DIN 、NIST 、およびサポート1-3点較正。
サポートストレージ5つの00測定データのセットに沿って、GLPの規範、データ支援のアクセスを削除し、印刷。
PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。
電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。
ファームウェアのアップグレードをサポートします。

用途ラボ・大学・品質管理用仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-110.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg、標準構成:3in1pH電極・pHバッファー・電極ホルダー付属品ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照プローブ・pHプローブ(スピアチップおよびフラット)・電極の充填溶液・ORP標準溶液/スターラー/プリンター電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV ±0.03FS or ±0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.2度C範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV校正5緩衝液の3点校正解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765195PHSJ-4F
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする