曜日別特売

ベンチトップ型自動温度補正機能付きpHメーター PHSJ-3F

ベンチトップ型自動温度補正機能付きpHメーター PHSJ-3F - REX[科学研究・開発用品]

PHSJ-3Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネルを使用し、デジタルボタンに触れ、信頼性と耐久性があり、自動温度補正をサポートし、5つのバッファー溶液を自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートします。
LCDディスプレイ画面
自動バッファ認識による1-3ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む10を超える設定可能なパラメータ。
最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。

仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-135.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.01pH | mV ±1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.3度C範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV校正5緩衝液の3点校正解像度pH/pX 0.01pH | mV 1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765238PHSJ-3F
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする