二酸化炭素濃度計 PTH-5

二酸化炭素濃度計 PTH-5 - MILESEEY

二酸化炭素濃度計PTH-5は、二酸化炭素濃度(CO2濃度)・温度・湿度を計測するCO2濃度計です。
設置したポイントのCO2濃度と温湿度をしっかり計測します。
CO2の濃度によってアラートランプの色が変わるので、換気のタイミングもバッチリ把握!
店舗やオフィス・ご自宅の環境監視に、冬の感染症対策におすすめです!

仕様測定可能範囲:CO2 0~5000PPM 、湿度 20%~80% (誤差5% RH):電源 2400mAh リチウムバッテリー内蔵質量(g)195温度(℃)-10~40 (誤差±1)寸法(cm)10×8.6×4.3測定誤差±50PPM または ±6%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765344PTH-5
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする