オンライン・デュアルスペクトラム・サーマルイメージャー AT20

オンライン・デュアルスペクトラム・サーマルイメージャー AT20 - IRAY

ハイコストパフォーマンス熱画像ネットワークカメラ
廉価で効果的
IOTに適したサーマルイメージングモニター。
柔軟な構成
小さなスペースの設置に適応するためのフィッティング寸法。
イーサネット、ModbusTCPなどの複数のプロトコルに対応。
開発をサポートするSDKを提供します(Windows \ Linux \ Andorid \ IOS)。
リモート操作
リモートリセットとアップグレードをサポートし、トラブルシューティング時間を短縮。
バックエンドでの分析に便利なリアルタイムのビデオおよび温度データへのリモートアクセス、リアルタイム分析・アラーム・システムコントロール。
高解像度画像
高解像度の画像を提供する50,000ピクセルの赤外線検出器。
小さな温度差も検出し、正確な分析と問題の判断が可能に。

仕様検出器の解像度:256 x 192、NETD:60mK、可視光ピクセル:200W(SC2310)、ポイント測定:16、ライン測定:16、エリア測定:16、カラーパレット:18個、環境変数の修正:距離・気温・放射率・反射温度・大気透過率、アラーム入力と出力:1つのアラーム入力(光電絶縁・3 - 5.5V ); 2つのアラーム出力(光電絶縁・3 - 25VDC・最大85mA); その他のアラーム : 画像/ビデオの保存・ファイル送信(FTP)・電子メール(SMTP)・フラッシュアラーム、ネットワークプロトコル:TCP・UDP・RTSP・HTTP・SMTP、インターフェイスプロトコル:ONVIF・GB28181・Modbus TCP・MQTT、画像ストリーム形式:H.264 / H.265、画像モード:熱画像・可視光画像・熱+可視光統合・詳細強調;可視光画像の並列表示のサポート、フレームレート調整:フレームレート調整をサポート、データストリーミング:可視光・赤外線画像・サーマルフロー・調整可能なフレームレート、記憶媒体:内蔵メモリ32G、ストレージモード:赤外線/可視光画像・赤外線画像と可視光画像の同時保存、保管形態:ローカルストレージ・NVRなどの監視システムに接続、SDK:SDK対応、外部電源:12 - 24V DC、POE:IEEE 802.3at、デバイスのホットスポット:Webインターフェイスにはデバイスのホットスポットからアクセス可能、準拠環境規格:CE / FCC / RoHS寸法(mm)109 x 55.9 x 29.5()質量(g)約170消費電力(W)≦2電源M12 Aタイプ8ピン(10M / 100MアダプティブイーサネットポートおよびPOE電源 を含む)M12 Aタイプ12ピン(DC電源・アラーム入力および出力を含む)温度範囲(℃)-20 - + 550精度±2℃または読取値の±2%レンズ3.2mm保護等級IP67解像度可視光1080P・赤外線は4倍までのオーバー解像度・最大1024 x 768をサポート視野56° x 42°、72° x 61°アラーム内容すべての温度測定ポイント・温度測定エリア・および温度測定ラインは・個別のアラーム出力で構成可能ライト種類LEDライト記録ファイル形式.jpg・.mp4フォーカスフォーカスフリー動作湿度(%)≦95・結露しないフレームレート30Hz動作温度範囲(℃)-10 - + 50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765755AT20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする