曜日別特売

Eyeシリーズ E3n

Eyeシリーズ E3n - IRAYEyeシリーズ E3n - IRAYEyeシリーズ E3n - IRAYEyeシリーズ E3n - IRAYEyeシリーズ E3n - IRAY

小型でエレガントな設計と、簡単な操作。赤外線サーモグラフィー単眼レンズ「Eyeシリーズ」は、暗闇でターゲットを発見するための理想的なツールです。
ロングレンジな検出距離
十分な稼働時間
クイックスタートアップ
サーマルイメージングセンサー
高フレームレート
小型軽量
5カラーパレット
ハイクオリティ映像

仕様検出器解像度:384x288px、ピクセルサイズ:17um、NETD(ノイズ等価温度差):≦50mK、ディスプレイ解像度:720x540px、電池持続時間:15h倍率0.85-3.4本体寸法(mm)160×62×62本体質量(g)<320対物レンズ19mm視野角19.5度x14.7度検出距離(m)696・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99%フレームレート50Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76766139E3n
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする