Finderシリーズ FH25R

Finderシリーズ FH25R - IRAYFinderシリーズ FH25R - IRAYFinderシリーズ FH25R - IRAYFinderシリーズ FH25R - IRAYFinderシリーズ FH25R - IRAYFinderシリーズ FH25R - IRAY

Finderシリーズの製品は軽くて持ち運びが簡単。ポケットに入れられ、いつでもどこでも片手で持ったまま操作ができます。 コンパクトなデザインにより、Finder は屋外での探索に最適です。
IP66 防水性能
高品質画像
ロングレンジ検出
サーマルイメージングセンサー
高フレームレート
HDマイクロディスプレイ
内臓レーザーレンジファインダー
ポケット・マシーン
ビデオレコーダーとWi-Fi接続
赤外線センサースイッチ
加速度計とデジタルコンパス

仕様検出器解像度:640x512px、ピクセルサイズ:12um、ディスプレイ解像度:1280x960px LCOS、レーザーレンジファインダーレンジ:Max600±1m、Wi-Fi:あり、録画用メモリー:16GB、コンパス・加速度計:あり、電池持続時間:6h本体寸法(mm)70×52×130本体質量(g)320対物レンズ25mmズームx1 x2 x3 x4視野角17.5度x14.0度検出距離(m)1298・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99%フレームレート50Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76766148FH25R
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする