曜日別特売

M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)

M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
Milwaukee M18バッテリーで作動可能
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
2.7Jの打撃エネルギー
最大回転数1,330 RPM
最大打撃数4,800 BPM
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載

打撃数(bpm)最大4800質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター最大回転数(min-1[r.p.m])1330打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)穴あけ能力(mm)木材28付属品ケース内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※ハンマードリル側のハンドルとグリップを確実に持って作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76767968M18 FHX-0X0 JP
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする