曜日別特売

M18 FUEL リベッター(ケース付き)

M18 FUEL リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命
鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性
パワフルなコードレスリベッター
Industry’s fastest cordless riveting tool
Up to 50% faster than the leading cordless competitor
4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能
20 kNのリベット引き込み力
ストローク長: 30mm
6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)
コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター

質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18引力(kN)最大20ストローク長(mm)30先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)付属品ケース適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76768013M18 FRT-0X0 JP
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする